Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AA2-B0-24-630-1B2-C CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1533245
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AA2-B0-24-630-1B2-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennstrom: 30 A
  • Auslösezeit: 20 s
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Produktpalette: A Series
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AA2-B0-24-630-1B2-C, 1533245, 153-3245
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 89,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,14*
    € 135,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,16*
    € 133,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,75*
    € 129,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,87*
    € 121,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,86*
    € 106,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.