Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL BFL1-AW1 LIMIT SW, WOBBLE COIL SPRING LEVER, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1532081
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BFL1-AW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Grenztaster
Industrielle
AC-Kontaktspannung, max.: 277 V
  • Betätigungskraft, max.: 7 oz force
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Wobble Coil Spring
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,14*
    € 141,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,35*
    € 140,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,12*
    € 128,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,39*
    € 120,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 98,24*
    € 116,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,89*
    € 109,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,81*
    € 103,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,62*
    € 89,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.