Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS CC1422 POWER BLOCK COVER, PLASTIC, Series:142,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1532024
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     CC1422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Art des Zubehörs: Power Block Cover
  • Zur Verwendung mit: 140/141/142/143/144/145 Series Power Blocks
  • Steckverbindermaterial: Plastic Body
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,21*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.