Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 670A GP 03 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 3 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531922
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     670A GP 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Rastermaß: 9.53 mm
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 670A GP 03, 1531922, 153-1922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,08*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    38770-0103
    ab € 1,74*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24299
    ab € 0,599*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.