Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: FA1-B0-16-917-32A-BG CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531917
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     FA1-B0-16-917-32A-BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennstrom: 175 A
  • Produktpalette: F Series
  • Spannungsfestigkeit: 1.96 kV
  • Ausschaltvermögen: 50 kA
  • Auslösezeit: 150 s
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Eingangsspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FA1-B0-16-917-32A-BG, 1531917, 153-1917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 272,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 338,48*
    € 402,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 331,76*
    € 394,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 307,02*
    € 365,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,73*
    € 350,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 272,03*
    € 323,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.