Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS MB25L-1/4 TURNS COUNTING DIAL, No. of Turns:10Turn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531914
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     MB25L-1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Skalenknöpfe
Knopfausführung: Aluminium
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, ETI SYSTEMS, MB25L-1/4, 1531914, 153-1914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,75*
    € 93,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,76*
    € 92,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,33*
    € 82,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,11*
    € 78,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,39*
    € 73,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,03*
    € 70,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,67*
    € 67,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,86*
    € 64,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,18*
    € 58,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.