Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9926251001 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531561
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9926251001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
WEIDMULLER
AC-Eingangsspannung: 120 V
  • Produktpalette: 9926 Series
  • Ausschaltvermögen: 10 kA
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Auslösezeit: 28 s
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Nennstrom: 1 A
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 9926251001, 1531561, 153-1561
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,43*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    67101904
    ab € 63,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.