Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9926251015 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531472
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9926251015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
WEIDMULLER
Ausschaltvermögen: 10 kA
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • AC-Eingangsspannung: 120 V
  • Produktpalette: 9926 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Auslösezeit: 28 s
  • SVHC: Cadmium oxide
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 9926251015, 1531472, 153-1472
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,72*
    € 36,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    67101904
    ab € 63,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.