Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9926253520 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531226
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9926253520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
WEIDMULLER
Nennstrom: 20 A
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: 9926 Series
  • Auslösezeit: 40 s
  • AC-Eingangsspannung: 480 V
  • Anzahl der Pole: 3 Pole
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 9926253520, 1531226, 153-1226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,45*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 99,57*
    € 118,49
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 94,33*
    € 112,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,56*
    € 103,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 83,60*
    € 99,48
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 80,50*
    € 95,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 76,06*
    € 90,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,96*
    € 89,20
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 69,45*
    € 82,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.