Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9926252015 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530225
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9926252015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
WEIDMULLER
AC-Eingangsspannung: 240 V
  • Ausschaltvermögen: 10 kA
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Produktpalette: 9926 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • Auslösezeit: 28 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 9926252015, 1530225, 153-0225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,41*
    € 81,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,32*
    € 78,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,84*
    € 77,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,15*
    € 72,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,99*
    € 69,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,08*
    € 66,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,03*
    € 59,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,52*
    € 55,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 44,61*
    € 53,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,68*
    € 47,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.