Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9926252010 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530224
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9926252010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
WEIDMULLER
Produktpalette: 9926 Series
  • Auslösezeit: 28 s
  • AC-Eingangsspannung: 240 V
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Ausschaltvermögen: 10 kA
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 9926252010, 1530224, 153-0224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,84*
    € 70,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,93*
    € 68,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,77*
    € 66,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,52*
    € 58,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 43,24*
    € 51,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,81*
    € 44,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.