Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9926251920 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530211
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9926251920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
WEIDMULLER
Nennstrom: 20 A
  • Ausschaltvermögen: 10 kA
  • Auslösezeit: 28 s
  • AC-Eingangsspannung: -
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Produktpalette: 9926 Series
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 9926251920, 1530211, 153-0211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,44*
    € 48,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,75*
    € 46,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,83*
    € 36,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    67101904
    ab € 63,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.