Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9926251915 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530210
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9926251915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
WEIDMULLER
Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Nennstrom: 15 A
  • Auslösezeit: 28 s
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Produktpalette: 9926 Series
  • Ausschaltvermögen: 10 kA
  • AC-Eingangsspannung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 9926251915, 1530210, 153-0210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,58*
    € 48,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,88*
    € 46,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,71*
    € 43,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,55*
    € 38,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    67101904
    ab € 63,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.