Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 671GP 03 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 3 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1529727
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     671GP 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Rastermaß: 11.1 mm
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennspannung: 250 V
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 671GP 03, 1529727, 152-9727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    38780-0103
    ab € 2,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.