Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PR01000105603JR500 METAL FILM RESISTOR, 560 KOHM, 1 W, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1498429
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000105603JR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktpalette: PR01 Series
  • Widerstand: 560 kohm
  • Nennleistung: 1 W
  • Nennspannung: 350 V
  • Produktlänge: 8 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstandstyp: High Power
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR01000105603JR500, 1498429, 149-8429
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0563*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0859*
    € 0,4297*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4297*
    € 0,51134
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1973*
    € 0,23479
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1269*
    € 0,15101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.