Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE SIGNAL A103-004 RATE COUNTER, No. of Digits / Alpha:4, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1476762
Hersteller:
     Eagle Signal
Herst.-Nr.:
     A103-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Versorgungsspannung, max.: -
  • Produktpalette: A103 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Ziffernhöhe: 12 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 33.02 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 67.56 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 245,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 319,21*
    € 379,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 309,28*
    € 368,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 268,13*
    € 319,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 263,17*
    € 313,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,34*
    € 291,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eagle Signal
    A103-A10
    ab € 176,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.