Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE SIGNAL A103-001 TOTALIZING COUNTER, No. of Digits / Alph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1476737
Hersteller:
     Eagle Signal
Herst.-Nr.:
     A103-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Ziffernhöhe: 12 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 67.56 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Produktpalette: A103 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 33.02 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 302,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 391,57*
    € 465,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 370,77*
    € 441,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 330,94*
    € 393,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 323,23*
    € 384,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 302,95*
    € 360,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.