Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE SIGNAL A103-000 TOTALIZING COUNTER, No. of Digits / Alph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1476725
Hersteller:
     Eagle Signal
Herst.-Nr.:
     A103-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 33.02 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Produktpalette: A103 Series
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 67.56 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ziffernhöhe: 12 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 221,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 291,16*
    € 346,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 283,28*
    € 337,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,95*
    € 290,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 239,83*
    € 285,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 221,91*
    € 264,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eagle Signal
    A103-A10
    ab € 176,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.