Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CAW104700JLF POWER RESISTOR, POWER RATING:10W, RESIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1457940
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     CAW104700JLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 10w
Widerstand: 470 ohm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 50 mm
  • Produktbreite: 11 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: -
  • Nennleistung: 10 W
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Produktpalette: CAW Series
  • Nennspannung: -
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / INTERNATIONAL RESISTIVE, CAW104700JLF, 1457940, 145-7940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,371*
      
    Preis gilt ab 45.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.