Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CVF101002JLF POWER RESISTOR, POWER RATING:10W, RESIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1453986
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     CVF101002JLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
Produktdurchmesser: -
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Widerstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennspannung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Produktpalette: CVF Series
  • Produktbreite: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennleistung: 10 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / INTERNATIONAL RESISTIVE, CVF101002JLF, 1453986, 145-3986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,372*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.