Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06E12-10S(SR) CIRCULAR CONNECTOR PLUG SIZE 12, 10 POSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1434603
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06E12-10S(SR)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Einsatzanordnung: 12-10
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Produktpalette: PT Series
  • Verschluss: Bayonet
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06E12-10S(SR), 1434603, 143-4603
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 31,17*
    € 52,63*
    € 8,95*
    ab € 50,53*
    € 69,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,63*
    € 62,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,24*
    € 59,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,30*
    € 50,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,29*
    € 46,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,82*
    € 45,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,75*
    € 43,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.