Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMS SENSORS PS71-50-4MNZ-C-HC PRESSURE SWITCH, Circuitry:SPDT, Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1425245
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     PS71-50-4MNZ-C-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
Elektrische Verbindung: DIN Connector
  • Betriebsdruck, max.: 3000 Psi
  • Betriebsdruck, min.: 1000 Psi
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 5 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: PS71 Series
  • Sensormontage: Stud
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 28 V
  • Druckanschluss: 1/4 Zoll NPTM
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 114,08*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 169,38*
    € 201,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 166,64*
    € 198,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 145,02*
    € 172,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 127,26*
    € 151,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 115,92*
    € 137,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 114,08*
    € 135,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.