Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMS SENSORS 209596 PRESSURE SWITCH, SPDT, 100PSI, Pressure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1425234
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     209596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
Elektrische Verbindung: Flying Leads
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsdruck, min.: 25 Psi
  • Betriebsdruck, max.: 100 Psi
  • Produktpalette: PS41 Series
  • Druckanschluss: 1/4 Zoll NPTM
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 28 V
  • Sensormontage: Stud
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 5 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, GEMS SENSORS, 209596, 1425234, 142-5234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,08*
    € 92,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,78*
    € 91,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,16*
    € 85,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,57*
    € 79,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,45*
    € 76,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,79*
    € 65,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.