Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS 761-18/004 CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 10A, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1425203
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     761-18/004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
QUALTEK ELECTRONICS
Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: -
  • Sicherungshalter: 1-Pole Fuse Holder
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Produktpalette: 761 Series
  • Steckverbinderanschlüsse: Quick Connect
  • Schaltertyp: 1-Pole Switch
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • IP-Schutzart: -
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindermontage: Snap-In, Flange Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 761-18/004, 1425203, 142-5203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,78*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.