Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVERETT CHARLES TECH P2662AG-1C1S TEST SPRING PROBE, PCB, Connector Type:S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1422340
Hersteller:
     Everett
Herst.-Nr.:
     P2662AG-1C1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Spring Loaded Probe
  • Anfangsfederkraft: 0.7 oz
  • Achsmittenabstand: 1.27 mm
  • Gesamtlänge: 18.03 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 3 A
  • Produktpalette: P2662 Series
  • Messanschlussspitze: Point
  • Federkraftarbeitsweg: 1.7 oz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,355* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 50,01*
    € 59,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 47,24*
    € 56,22
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 45,34*
    € 53,95
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 39,18*
    € 46,62
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Everett
    S2662A-3ED
    ab € 28,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.