Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 2694 TURNS COUNTING DIAL, ANALOG,10, No. of T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1421833
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     2694
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Skalenknöpfe
Produktpalette: -
  • Knopfausführung: Satin Chrome
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.