Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 670AGP 05 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 5 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1421652
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     670AGP 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 5 polig
leiterplattenklemme
Produktpalette: -
  • Rastermaß: 9.5 mm
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 V
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 670AGP 05, 1421652, 142-1652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,89*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.