Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 600-GP-08-PSB TERMINAL BLOCK, BARRIER, 8 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1421650
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     600-GP-08-PSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Produktpalette: Kulka 600 GP Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Rastermaß: 9.5 mm
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 600-GP-08-PSB, 1421650, 142-1650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 109,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,78*
    € 165,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,41*
    € 163,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,89*
    € 156,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,39*
    € 151,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,91*
    € 130,79
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    8-140-Y
    ab € 18,40*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24315
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.