Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY LAT-15-361-1 CABLE ID MARKERS, Marker Type:Self Lamin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1420258
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     LAT-15-361-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Markierungstyp: Self Laminating
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: LAT Series
  • Markierungsfarbe: White
  • Beschriftung: -
  • Farbe der Beschriftung: -
  • Markierungsmaterial: PET (Polyester)
  • Maße Kabelmarkierung: 12.7mm x 19.05mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopieretiketten weiß, kopier etiketten, laseretikett 15mmx5mm, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, BRADY, LAT-15-361-1, 1420258, 142-0258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,35*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05935* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 77,72*
    € 92,49
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 77,15*
    € 91,81
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 71,47*
    € 85,05
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 59,35*
    € 70,63
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35195.
    ab € 1,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.