Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE SIGNAL HP5-5-A6 CYCL-FLEX SERIES RESET ELECTRIC TIMER, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417995
Hersteller:
     Eagle Signal
Herst.-Nr.:
     HP5-5-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Produktpalette: HP5 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Zeit, max.: 30 min
  • Anzahl Timing-Bereiche: 1 Bereich(e)
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: 1 min
  • Nennstrom: 10 A
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • Timer-Ausgang: Solid State
  • Timerfunktionen: Reset
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 610,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 894,55*
    € 1.064,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 887,54*
    € 1.056,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 828,13*
    € 985,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 773,91*
    € 920,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 734,11*
    € 873,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 627,97*
    € 747,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 610,90*
    € 726,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eagle Signal
    A103-A10
    ab € 176,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.