Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 600RJS 06 TERMINAL BLOCK JUMPER, 6WAY, 9.5MM, Acce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1416258
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     600RJS 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zur Verwendung mit: Terminal Blocks
  • Rastermaß: 9.53 mm
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 600RJS 06, 1416258, 141-6258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.