Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 25.600.2453.0 TERMINAL BLOCK PLUGGABLE, 4 POSITION, 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1412097
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.600.2453.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme
Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 12AWG
  • SVHC: Lead
  • Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 300 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WIELAND ELECTRIC, 25.600.2453.0, 1412097, 141-2097
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    50
    € 6,99*
    ab € 1,0117*
    € 1,3617*
    14 Tage
    unbekannt
    50
    € 6,50*
    ab € 1,0479*
    € 1,4079*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,68*
    € 4,21*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24376
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.