Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3345P-1-102 TRIMMER POTENTIOMETER, 1KOHM 1TURN THROU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386738
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3345P-1-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • MSL: -
  • Produktlänge: -
  • Element-Material: Wirewound
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktbreite: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/2 Inch Round
  • Nennleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Produktpalette: 3345 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Produkthöhe: 5.97 mm
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Qualifikation: -
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3345P-1-102, 1386738, 138-6738
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 8,31*
    € 15,11*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 15,73*
    € 19,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.981,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.