Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 064P103 TRIMMER POTENTIOMETER, 10KOHM 25TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386492
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     064P103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Produktpalette: 64 Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Element-Material: Cermet
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Produktbreite: 9.7 mm
  • Produkthöhe: 5.2 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, 064P103, 1386492, 138-6492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,78*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vishay
    008T000
    ab € 6,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.