Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 015-2-11 TURNS COUNTING DIAL, 100, 6.35MM, 4 DIGI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386445
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     015-2-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Skalenknöpfe
Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Knopfausführung: Satin Body w/ Black Dial
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 100 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, VISHAY, 015-2-11, 1386445, 138-6445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,56*
    € 91,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,20*
    € 89,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,96*
    € 82,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,65*
    € 73,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,51*
    € 69,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,84*
    € 64,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,73*
    € 62,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,54*
    € 58,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,78*
    € 52,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.