Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237036472 CAPACITOR POLYESTER FILM, 4700PF, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385642
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237036472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Spannung (DC): 250 V
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 4700 pF
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktpalette: MKT370 Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Spannung (AC): 160 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, mkt-kondensator vishay, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237036472, 1385642, 138-5642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,382*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.