Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKT1813-310404 CAPACITOR POLYESTER FILM 0.01UF, 400V, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385572
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813-310404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Spannung (DC): 400 V
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Qualifikation: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Produktlänge: 11 mm
  • Produktpalette: MKT1813 Series
  • Kapazität: 10000 pF
  • Spannung (AC): 200 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, mkt-kondensator vishay 10nf, filmkondensator, folienkondensator 10nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1813-310404, 1385572, 138-5572
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1133
    5
    € 14,99*
    ab € 0,457*
    € 1,312*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,619*
    € 1,37*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.