Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213818681E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 680UF, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384573
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213818681E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
axial kondensator 63v
Kapazität: 680 µF
  • Produktlänge: 30 mm
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Anschlussabstand: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.19 ohm
  • Polarität: Polar
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Spannung (DC): 63 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 1.13 A
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: 138 AML Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213818681E3, 1384573, 138-4573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.