Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213818151E3. ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 150UF, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384568
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213818151E3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Produktdurchmesser: 10 mm
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: 138 AML Series
  • Spannung (DC): 63 V
  • Kapazität: 150 µF
  • Produktlänge: 30 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 410 mA
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Polarität: Polar
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.73 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, axial kondensator, axial kondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213818151E3., 1384568, 138-4568
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    340
    Frei Haus
    ab € 1,21*
    € 1,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1020
    € 25,00*
    ab € 1,26*
    € 1,78*
    48 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,08*
    € 4,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1020 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.020 Stück
    Mindestbestellmenge: 1020 Stück ( entspricht € 1.815,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.