Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 2222 138 17681 CAPACITOR ALUM ELEC 680UF, 40V, 20%, AXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384567
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 138 17681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
axial kondensator 40v
Produktlänge: 30 mm
  • Anschlussabstand: -
  • Rippelstrom: 750 mA
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.25 ohm
  • Kapazität: 680 µF
  • Produktpalette: 138 AML Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produkthöhe: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 40 V
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: -
  • Polarität: Polar
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 2222 138 17681, 1384567, 138-4567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,38*
      
    Preis gilt ab 390.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 780 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 780 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 1560 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 3900 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 7800 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 390000 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.