Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213817332E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, CAPACIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384565
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213817332E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
axial kondensator 40v
Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Produktdurchmesser: 21 mm
  • Qualifikation: -
  • Rippelstrom: 1.81 A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.079 ohm
  • Kapazität: 3300 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 38 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produkthöhe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Spannung (DC): 40 V
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: 138 AML Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213817332E3, 1384565, 138-4565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,95*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.