Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPITAL ADVANCED 33208 SMD ADAPTER, 8-SSOP, 8-TSSOP, 8-SIP, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384013
Hersteller:
     Capital Advanced
Herst.-Nr.:
     33208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Umwandlung von: 8-SSOP / TSSOP
  • Reihenabstand: 2.54 mm
  • Umwandlung zu: 8-SIP
  • Rastermaß: 0.65 mm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Produktpalette: 33000 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,27*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18040USA
    ab € 5,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.