Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON HEINEMANN JA2S-D3-LB-01-D-A-20-3 CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 250V, 20A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383931
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     JA2S-D3-LB-01-D-A-20-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
EATON HEINEMANN
Nennstrom: 20 A
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Produktpalette: J Series
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • SVHC: To Be Advised
  • Auslösezeit: 1.9 s
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • AC-Eingangsspannung: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: JA2S-D3-LB-01-D-A-20-3, 1383931, 138-3931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,58*
    € 122,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,29*
    € 119,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,83*
    € 115,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,48*
    € 99,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,29*
    € 97,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,15*
    € 95,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,67*
    € 88,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 66,01*
    € 78,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,06*
    € 67,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.