Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON HEINEMANN JA1SD3A003002E MAGNETIC HYDRAULIC CIRCUIT BREAKER, VOLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383928
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     JA1SD3A003002E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
EATON HEINEMANN
Auslösezeit: 18 s
  • Spannungsfestigkeit: -
  • AC-Eingangsspannung: 250 V
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Nennstrom: 30 A
  • Produktpalette: J Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: JA1SD3A003002E, 1383928, 138-3928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,98*
    € 49,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,13*
    € 46,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,89*
    € 45,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,48*
    € 36,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.