Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON HEINEMANN JA1S-D3-AB-01-D-A-15-2 MAGNETIC HYDRAULIC CIRCUIT BREAKER, VOLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383925
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     JA1S-D3-AB-01-D-A-15-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
EATON HEINEMANN
Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Auslösezeit: 18 s
  • AC-Eingangsspannung: 250 V
  • Produktpalette: J Series
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: JA1S-D3-AB-01-D-A-15-2, 1383925, 138-3925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,37*
    € 49,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,38*
    € 44,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,23*
    € 37,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.