Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL6035 WASSERDICHTE ABDECKUNG SERIE HBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1382164
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL6035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endgehäuse
Steckverbinder
Werkzeuge
HUBBELL WIRING DEVICES
Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Weatherproof Cover
  • Zur Verwendung mit: Boot For 20 & 30A, 4 & 5 Wire Plugs and Connectors
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HBL6035, 1382164, 138-2164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,43*
    € 54,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,91*
    € 51,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,84*
    € 39,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.