Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING MQDC1-530 QUICK DISCONNECT CABLE, M12 5 POSITION S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1371934
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     MQDC1-530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • Kabellänge - Imperial: 29.527 ft
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 9 m
  • Steckverbinder Typ A: M12 Receptacle
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,87*
    € 80,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,82*
    € 78,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,35*
    € 76,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,49*
    € 74,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,53*
    € 61,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.