Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING MQDC1-506. QUICK DISCONNECT CABLE, M12 5 POSITION S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1371930
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     MQDC1-506.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder Typ A: M12 Receptacle
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Kabellänge - Imperial: 6.561 ft
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,96*
    € 39,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,25*
    € 38,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    BRT-2X2.
    ab € 11,17*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB18A.
    ab € 10,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.