Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 929950-00 JUMPER, 2 POSITION, 2.54MM, Accessory Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1368280
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     929950-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jumper
Shunts
Steckbrücken
Steckverbinder
SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: 0.025 Zoll Pin Headers
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • Produktpalette: 929950 Series
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, 3M, 929950-00, 1368280, 136-8280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.