Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 111-0702-001 BINDING POST, 15A, #6-32, STUD, RED, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1367661
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     111-0702-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Polklemmen
Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: -
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    111-0703-001
    ab € 2,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.